Description du fabricant
COMPOSÉ EN CÉRAMIQUE BROSSABLE 11760 2LB
- Plage de température jusqu’à 350°F
- Trois couleurs (rouge/bleu/blanc) pour assurer un revêtement uniforme
- Le blanc est certifié NSF pour une utilisation dans les applications d’eau potable
- La surface à faible friction réduit la turbulence, l’usure et la cavitation
- Les formules rouges et blanches peuvent être utilisées dans les usines de viande et de volaille
- Résistance chimique exceptionnelle aux acides, aux solvants et aux alcalis
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité