Motion
11765

Devcon
11765

Adhésif – Compatible avec l’alumine, emballage de 2 lb, temps de durcissement de 7 jours, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI00910549
N° MFR11765
Prix503.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Devcon
11765

Adhésif – Compatible avec l’alumine, emballage de 2 lb, temps de durcissement de 7 jours, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI00910549
N° MFR11765

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix503.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
11765 BLEU CÉRAMIQUE BROSSABLE 2LB.
  • Plage de température jusqu’à 350°F
  • Trois couleurs (rouge/bleu/blanc) pour assurer un revêtement uniforme
  • Le blanc est certifié NSF pour une utilisation dans les applications d’eau potable
  • La surface à faible friction réduit la turbulence, l’usure et la cavitation
  • Les formules rouges et blanches peuvent être utilisées dans les usines de viande et de volaille
  • Résistance chimique exceptionnelle aux acides, aux solvants et aux alcalis

Spécifications

  • Comp. matériel
    Alumine
  • Temps de durcissement
    7 jours
  • Couleur
    Bleu
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Type de colis
    Bouteille
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Taille de l’emballage
    2 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    +55 à +90 °F
  • Résistance au cisaillement
    2000 psi
  • Matériau de remplissage
    Alumine
  • Temps de travail
    40 min
  • Taille du conteneur
    2 lb
  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Rapport de mélange
    3.4:1
  • Normes respectées
    Communications sur les dangers de l’OSHA
  • Type
    Rempli d’alumine, coloré pour assurer un revêtement uniforme
  • Application
    Usines de viande et de volaille
  • CUP_NON
    078143117657

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif