Aperçu
- Plage de température jusqu’à 350°F
- Trois couleurs (rouge/bleu/blanc) pour assurer un revêtement uniforme
- Le blanc est certifié NSF pour une utilisation dans les applications d’eau potable
- La surface à faible friction réduit la turbulence, l’usure et la cavitation
- Les formules rouges et blanches peuvent être utilisées dans les usines de viande et de volaille
- Résistance chimique exceptionnelle aux acides, aux solvants et aux alcalis
Spécifications
- Comp. matérielAlumine
- Temps de durcissement7 jours
- CouleurBlanc
- InflammabilitéIninflammable
- Type de colisBouteille
- Formulaire de produitLiquide
- Taille de l’emballage2 lb
- Plage de température de fonctionnement+55 à +90 °F
- Résistance au cisaillement2000 psi
- Matériau de remplissageAlumine
- CUP_NON078143117701