Motion
8100
Moteur souffleur/ventilateur - 1/3 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00911064
N° MFR8100
Prix232.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur souffleur/ventilateur - 1/3 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00911064
N° MFR8100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix232.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/3 HP, 1725 tr/min, 8100,115 V, 48
  • Base résiliente
  • Isolation de classe B sauf indication contraire
  • Avec trou de conduit fileté
  • Rotation réversible
  • Protecteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique
  • Applications : Conçu pour répondre aux exigences du fabricant pour les ventilateurs et les souffleurs à courroie

Spécifications

  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Pays d’origine
    MEX
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Taille du cadre
    48
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • Courant de pleine charge
    6.40 A
  • Poteaux de moteur
    4
  • Description
    FHP, 1/3 HP, 4P, 48
  • Mot-clé de description
    1/3 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Dimension C de la longueur totale
    9.4 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Normes respectées
    NEMA
  • Poids
    15 lb
  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Numéro CUP du fabricant
    786382007041
  • CUP_NON
    786382007041
  • Catalogue du fabricant
  • Modèle
    SA55SFB4866722B
  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Courant maximal admissible
    6.4 A
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Couple
    16.19 pi-lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif