Aperçu
Description du fabricant
EDC25SS VÉRIFICATION
Spécifications
- Pression de fissuration2.5 psi
- Débit maximum10 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Longueur totale63.5 mm
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Viscosité maximale150 sus
- Largeur totale25.4 mm
- Type de montageEn ligne
- Port 1 taille/type3/8 NPT
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité