APG-90 TAMBOURS
APG Huile pour engrenages série - 55 gal, tambour, 220 ISO, 85W-90 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI00911567
N° MFRAPG-90 DRUM
Prix4,274.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
APG Huile pour engrenages série - 55 gal, tambour, 220 ISO, 85W-90 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI00911567
N° MFRAPG-90 DRUM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,274.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HUILE POUR ENGRENAGES L0118-040 APG -90 TAMBOUR
  • Indice de viscosité élevé
  • Excellente résistance du film
  • Point d’aniline élevé, excellente compatibilité des joints

Spécifications

  • Classe ISO
    220
  • Application
    Lubrifiant pour engrenages à pression extrême (EP) lorsque de l’huile pour engrenages SAE 90 est requise, boîtes à engrenages hélicoïdales
  • Grade SAE
    85W-90
  • Type de base
    Minéral
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Couleur
    Ambre
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type de contenant
    Fût
  • Viscosité
    185
  • Numéro AGMA
    4-5EP
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Additifs inclus
    Anti-oxydation
  • Point d’écoulement
    -29°C/-20 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    089215411818
  • CUP_NON
    089215411818
  • Poids
    465.00 lb
  • Point d’ébullition
    550 °F
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’éclair
    220°C/428 °F
  • Indice de viscosité
    112
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Parfum
    Légère
  • Série
    APG
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type de produit
    Huile pour engrenages

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif