Aperçu
Spécifications
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à disques multiples
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- ConceptionOuvert
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- Taille du port1/8 NPT
- Rpm max.1200 tr/min à 80 psi tr/min, 1400 tr/min à 70 psi tr/min, 1800 tr/min à 60 psi tr/min
- FinitionChambre d’air en aluminium, coquille d’entraînement en oxyde noir
- FonctionDémarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
- Longueur totale5.25 po
- Diamètre total4.88 po
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Taille minimale du pignon35/40T, 40/32T, 50/26T, 60/22T, 80/17T
- Inertie du variateur13.34 lb-po2
- Inertie de l’arbre3.49 lb/po2
- Diamètre du pilote3.5000 po
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement4, 1/4–20 boulons à 90° sur un cercle de 4.062 po
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Durée de vie approximative de l'embrayage41 hphr
- Zone efficace face à l'embrayage37.38 po2
- Dissipation thermique continue maximale0.12 hp
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage8100 pi-lb
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage33.60 hp
- Facteur de réponse de l'embrayage0.056
- Pression maximale80 psi
- Pression d’engagement minimale10 psi
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve0.284 po3
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Modèle4H35P
- Poids12.00 lb
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Détails supplémentairesLes embrayages à montage pilote 4HP muti-disque offrent un couple important dans un petit ensemble. Disponible en 7 tailles avec un couple statique jusqu'à 10000 po-lb à 80 psi, alésages jusqu'à 2.375 po Le régime maximum dépend du réglage du couple/de la pression d’air. Le pilote accepte les poulies, les pignons et les accouplements Nexen. Plus durable et plus rapide que la série d’embrayages LSCC. Idéal pour les convoyeurs et autres applications à couple élevé à faible régime. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou utilisez comme frein.
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Dessin 2D
- Manuel d’instructions
- CUP_NON662284166454