4H40P  1.250 PILOT MT

Nexen Group
4H40P 1.250 PILOT MT

Embrayage à friction - 1.2500 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 2 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI00911775
N° MFR4H40P 1.250 PILOT MT
Price$3,198.80/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nexen Group
4H40P 1.250 PILOT MT

Embrayage à friction - 1.2500 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 2 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI00911775
N° MFR4H40P 1.250 PILOT MT
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
Price$3,198.80/each

Aperçu

Description du fabricant
923600 4H40P POCHETTE À DISQUES MULTIPLES

Spécifications

  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à disques multiples
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Conception
    Ouvert
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Rpm max.
    1100 tr/min à 70 psi tr/min, 1400 tr/min à 60 psi tr/min, 1800 tr/min à 50 psi tr/min, 800 tr/min à 80 psi tr/min
  • Finition
    Chambre d’air en aluminium, coquille d’entraînement en oxyde noir
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Longueur totale
    5.25 po
  • Diamètre total
    5.00 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Taille minimale du pignon
    35/45T, 40/34T, 50/28T, 60/24T, 80/19T
  • Inertie du variateur
    14.46 lb-po2
  • Inertie de l’arbre
    4.87 lb/po2
  • Diamètre du pilote
    3.5000 po
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, 1/4–20 boulons à 90° sur un cercle de 4.250 po
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    107 hphr
  • Zone efficace face à l'embrayage
    38.12 po2
  • Dissipation thermique continue maximale
    0.15 hp
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    9590 pi-lb
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    34.30 hp
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.066
  • Pression maximale
    80 psi
  • Pression d’engagement minimale
    10 psi
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    0.330 po3
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Modèle
    4H40P
  • Poids
    14.00 lb
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Détails supplémentaires
    Les embrayages à montage pilote 4HP muti-disque offrent un couple important dans un petit ensemble. Disponible en 7 tailles avec un couple statique jusqu'à 10000 po-lb à 80 psi, alésages jusqu'à 2.375 po Le régime maximum dépend du réglage du couple/de la pression d’air. Le pilote accepte les poulies, les pignons et les accouplements Nexen. Plus durable et plus rapide que la série d’embrayages LSCC. Idéal pour les convoyeurs et autres applications à couple élevé à faible régime. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou utilisez comme frein.
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Dessin 2D
  • Manuel d’instructions
  • CUP_NON
    662284166478

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif