Aperçu
- Permet l'insertion de l'arbre non complet lors de l'accouplement des arbres
Spécifications
- Catégorie de piècesAdaptateurs, bagues et raccords
- À utiliser avec la sérieEmbrayages de série 4H45P , embrayages de série 5H45P
- Style d’alésageArbre droit
- Taille de l’alésage1.5000 po
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Détails supplémentairesComprend des vis de fixation et des vis de montage. Nécessite le perçage et le taraudage de l'extrémité du moyeu d'embrayage pour monter la rallonge.
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662284166591
- Poids1.00 lb