Aperçu
- Les unités de frein modulaire MBU se montent directement sur les moteurs ou freins NEMA à face en C, ou avec l’unité d’entrée et les pieds montés sur pied autonome
- Les MBU offrent un couple élevé et leur conception ouverte offre les performances thermiques les plus élevées
- Les MBU ont combiné des roulements d’arbre de sortie à rangée double et à rangée unique offrant la capacité de charge suspendue la plus élevée
- Une trousse anti-goutte en option peut être utilisée dans des environnements humides ou très sales
Spécifications
- Engagement/libérationAir/ressort
- Taille du cadre143TC, 145TC
- Rpm max.1800 tr/min
- Taille du port1/8 NPT
- FinitionOxyde noir
- Série de freinsSérie MBU
- Couple de freinage statique maximal540 po
- FonctionArrêt, maintien et tension
- Configuration de montageMontage sur bride
- Type de cadreNEMA
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge suspendue281 lb
- Inertie de l’arbre9.06 lb/po2
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Diamètre à l’alésage0.875 po
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Diamètre de l’arbre d’entrée0.875 po
- Diamètre de l’arbre de sortie0.875 po
- Type de face de freinCoefficient standard
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Durée de vie approximative des freins394 hp/h
- Zone efficace face au frein12.8 po2
- Diss. thermique continue frein max.0.23 hp
- Capacité du dissipateur thermique de frein45000 pi-lb
- Taux d’entrée thermique de crête de frein12.00 hp
- Facteur de réponse du frein0.096
- Pression maximale80 psi
- Pression d’engagement minimale5 psi
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve0.550 po3
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée1.392 po3
- Trousses de reconstruction930200
- Trousse de revêtement930276
- Trousses de commande recommandées940011 (3 VOIES N.O. 1/8 NPT), 940012 (3 VOIES N.C. 1/8 NPT), 940017 (3 VOIES N.C. 0-100 PSI 1/8 NPT), 940021 (3 VOIES 5-100 PSI 1/8 NPT)
- Protections929502
- Détails supplémentairesEn ajoutant une protection (929502), cet article peut être rendu étanche aux gouttes.
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Manuel d’instructions
- Dessin 2D
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Poids16.00 lb