MDU-875
Frein d'embrayage - ouvert, frein d'embrayage orienté en C Nema, MDU
N° D’ARTICLE MI00912195
N° MFRMDU-875
Prix1,096.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Frein d'embrayage - ouvert, frein d'embrayage orienté en C Nema, MDU
N° D’ARTICLE MI00912195
N° MFRMDU-875

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,096.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
928100 UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT MDU-875
  • Prise d’air, montage NEMA C-Face, série modulaire d’embrayages, freins ou embrayages/freins

Spécifications

  • Type de combinaison
    Embrayage à face en C Nema - Frein
  • Série
    ILM
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Type d’alésage
    Droit
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Couple d'embrayage statique maximal
    420 po
  • Diss. thermique continu embrayage max.
    0.44 hp
  • Diamètre à l’alésage
    0.875 po
  • Inertie du variateur
    7.81 lbin2
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    1.493 po3
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    2.145 po3
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Taille du cadre
    143TC, 145TC
  • Numéro CUP du fabricant
    662284166706
  • CUP_NON
    662284166706
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    11.00 lb
  • Type de produit
    Ensembles de frein pneumatique et d’embrayage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif