Aperçu
Spécifications
- Catégorie de piècesAutres accessoires
- À utiliser avec la sérieEmbrayage/frein série FMCB-8-42/1625
- Style d’alésageArbre droit
- Diamètre de l’arbre de sortie0.8750 po
- Rpm max.1800 tr/min
- Capacité de charge suspendue244 lb
- Inertie de l’arbre0.12 lb/po2
- FinitionOxyde noir
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Taille du cadre143TC et 145TC
- Diamètre de l’arbre d’entrée0.875 po
- Trousses930000 (trousse de réparation pour face en C NEMA)
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662284166713
- Poids6.50 lb