MBU-625
Frein à bride MBU-625 - pneumatique/ressort, 0.625 po de diamètre, 1800 tr/min max., 1/8 NPT port, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI00912285
N° MFRMBU-625
Prix1,399.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Frein à bride MBU-625 - pneumatique/ressort, 0.625 po de diamètre, 1800 tr/min max., 1/8 NPT port, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI00912285
N° MFRMBU-625

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,399.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
928500 UNITÉ DE FREIN MBU-625
  • Les unités de frein modulaire MBU se montent directement sur les moteurs ou freins NEMA à face en C, ou avec l’unité d’entrée et les pieds montés sur pied autonome
  • Les MBU offrent un couple élevé et leur conception ouverte offre les performances thermiques les plus élevées
  • Les MBU ont combiné des roulements d’arbre de sortie à rangée double et à rangée unique offrant la capacité de charge suspendue la plus élevée
  • Une trousse anti-goutte en option peut être utilisée dans des environnements humides ou très sales

Spécifications

  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Taille du cadre
    56C
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Finition
    Oxyde noir
  • Série de freins
    Série MBU
  • Couple de freinage statique maximal
    540 po
  • Fonction
    Arrêt, maintien et tension
  • Configuration de montage
    Montage sur bride
  • Type de cadre
    NEMA
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge suspendue
    281 lb
  • Inertie de l’arbre
    9.06 lb/po2
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Diamètre à l’alésage
    0.625 po
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.625 po
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Durée de vie approximative des freins
    394 hp/h
  • Zone efficace face au frein
    12.8 po2
  • Diss. thermique continue frein max.
    0.23 hp
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    45000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    12.00 hp
  • Facteur de réponse du frein
    0.096
  • Pression maximale
    80 psi
  • Pression d’engagement minimale
    5 psi
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    0.550 po3
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    1.392 po3
  • Trousses de reconstruction
    930200
  • Trousse de revêtement
    930276
  • Trousses de commande recommandées
    940011 (3 VOIES N.O. 1/8 NPT), 940012 (3 VOIES N.C. 1/8 NPT), 940017 (3 VOIES N.C. 0-100 PSI 1/8 NPT), 940021 (3 VOIES 5-100 PSI 1/8 NPT)
  • Protections
    929502
  • Détails supplémentaires
    En ajoutant une protection (929502), cet article peut être rendu étanche aux gouttes.
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Manuel d’instructions
  • Dessin 2D
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Poids
    16.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif