Aperçu
- Prise d’air, montage NEMA C-Face, série modulaire d’embrayages, freins ou embrayages/freins
Spécifications
- Type de combinaisonEmbrayage à face en C Nema - Frein
- SérieILM
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Type d’alésageDroit
- Rpm max.1800 tr/min
- Couple d'embrayage statique maximal420 po
- Diss. thermique continu embrayage max.0.44 hp
- Diamètre à l’alésage0.625 po
- Inertie du variateur7.81 lbin2
- Taille du port1/8 NPT
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve1.493 po3
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée2.145 po3
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Taille du cadre56C
- Numéro CUP du fabricant662284166744
- CUP_NON662284166744
- Page de produit du fabricant
- Poids11.00 lb
- Type de produitEnsembles de frein pneumatique et d’embrayage