Aperçu
- Prise d’air, montage NEMA C-Face, série modulaire d’embrayages, freins ou embrayages/freins
Spécifications
- Type de combinaisonEmbrayage à face en C Nema - Frein
- SériePE
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Type d’alésageDroit
- Rpm max.1800 tr/min
- Diamètre à l’alésage0.875 po
- Inertie de l’arbre9.06 lb/po2
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve1.493 po3
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée2.145 po3
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Taille du cadre143TC, 145TC
- Capacité de charge suspendue281 lb
- Numéro CUP du fabricant662284166751
- CUP_NON662284166751
- Page de produit du fabricant
- Poids11.50 lb
- Type de produitEnsembles de frein pneumatique et d’embrayage