MOU-625
Frein d'embrayage - ouvert, frein d'embrayage orienté en C Nema, MOU
N° D’ARTICLE MI00912375
N° MFRMOU-625
Prix764.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Frein d'embrayage - ouvert, frein d'embrayage orienté en C Nema, MOU
N° D’ARTICLE MI00912375
N° MFRMOU-625
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
Votre prix764.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
928800 MOU-625 UNITÉ DE SORTIE
  • Prise d’air, montage NEMA C-Face, série modulaire d’embrayages, freins ou embrayages/freins

Spécifications

  • Type de combinaison
    Embrayage à face en C Nema - Frein
  • Série
    PE
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Type d’alésage
    Droit
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Diamètre à l’alésage
    0.625 po
  • Inertie de l’arbre
    9.06 lb/po2
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    0.245 po3
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    0.835 po3
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Taille du cadre
    56C
  • Capacité de charge suspendue
    281 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662284166768
  • CUP_NON
    662284166768
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    13.00 lb
  • Type de produit
    Ensembles de frein pneumatique et d’embrayage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif