Aperçu
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre1.192 po
- Diamètre extérieur2.122 po
- Largeur totale0.350 po
- Type de conceptionHMSH87
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre droite
- Nombre de lèvres1
- BoîtierAcier
- Conception de casBoîtier en métal, flinger en métal
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Type de ressortRessort de jarretière
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Numéro CUP du fabricant085311902779
- Anneaux en V compatibles400300;400301;400304;400305
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile
- Catalogue du fabricant
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Application typiqueLignes d’entraînement
- Poids0.13 lb