APG-140 7LB JUPE
APG Huile pour engrenages de série - 7 lb, Jug, 460 ISO, 85W-140 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI00912626
N° MFRAPG-140 7LB JUG
Price$190.27/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
APG Huile pour engrenages de série - 7 lb, Jug, 460 ISO, 85W-140 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI00912626
N° MFRAPG-140 7LB JUG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix190.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L0119-007 HUILE POUR ENGRENAGES APG-140 7LB JUG
  • Indice de viscosité élevé
  • Excellente résistance du film
  • Point d’aniline élevé, excellente compatibilité des joints

Spécifications

  • Classe ISO
    460
  • Application
    Lubrifiant pour engrenages à pression extrême (EP) lorsque l’huile SAE 140 est requise, boîtes à engrenages à vis sans fin
  • Grade SAE
    85W-140
  • Type de base
    Minéral
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Taille du conteneur
    7 lb
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type de contenant
    Cruche
  • Viscosité
    410
  • Numéro AGMA
    7EP
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Largeur totale
    9.75 po
  • Additifs inclus
    Anti-oxydation
  • Point d’écoulement
    -18°C/0 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    089215611904
  • CUP_NON
    089215611904
  • Poids
    7.50 lb
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’éclair
    207°C/405 °F
  • Indice de viscosité
    107
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Type de produit
    Huile pour engrenages

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif