APG-140 TAMBOURS
APG Huile pour engrenages série - 55 gal, tambour, 460 ISO, 85W-140 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI00912937
N° MFRAPG-140 DRUM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
APG Huile pour engrenages série - 55 gal, tambour, 460 ISO, 85W-140 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI00912937
N° MFRAPG-140 DRUM
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HUILE POUR ENGRENAGES L0119-040 APG-140 TABLEAU
  • Indice de viscosité élevé
  • Excellente résistance du film
  • Point d’aniline élevé, excellente compatibilité des joints

Spécifications

  • Classe ISO
    460
  • Application
    Lubrifiant pour engrenages à pression extrême (EP) lorsque l’huile SAE 140 est requise, boîtes à engrenages à vis sans fin
  • Grade SAE
    85W-140
  • Type de base
    Minéral
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type de contenant
    Fût
  • Viscosité
    410
  • Numéro AGMA
    7EP
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Additifs inclus
    Anti-oxydation
  • Point d’écoulement
    -18°C/0 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    089215411917
  • CUP_NON
    089215411917
  • Poids
    465.00 lb
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’éclair
    207°C/405 °F
  • Indice de viscosité
    107
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type de produit
    Huile pour engrenages

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif