F300-01MZ

Arrow
F300-01MZ

Filtre à particules miniature - 20 microns, 27 scfm, 1/8 NPT ports, cuve en polycarbonate, drain automatique
N° D’ARTICLE MI00913559
N° MFRF300-01MZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
F300-01MZ

Filtre à particules miniature - 20 microns, 27 scfm, 1/8 NPT ports, cuve en polycarbonate, drain automatique
N° D’ARTICLE MI00913559
N° MFRF300-01MZ
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
F300-01MZ 1/8 MINI FILTRE

Spécifications

  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Cote de microns
    20 microns
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Matériau de la cuvette
    Bol en polycarbonate
  • Type de drainage
    Automatique
  • Débit d’air maximal
    27 scfm
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Valeur nominale du filtre
    20 μm
  • Capacité de la cuvette
    6 oz
  • Longueur totale
    1.50 po
  • Hauteur totale
    4.62 po
  • Pression de fonctionnement maximale
    175 psi
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif