8469402
Apprêt en aérosol à base de solvant - Rouge rouillé, contenant de 1 gal, solvant, fini PLAT, émail alkyde, portée de couverture de 310-615 pi2, temps de séchage de 4 à 6 h
N° D’ARTICLE MI00913618
N° MFR8469402
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Apprêt en aérosol à base de solvant - Rouge rouillé, contenant de 1 gal, solvant, fini PLAT, émail alkyde, portée de couverture de 310-615 pi2, temps de séchage de 4 à 6 h
N° D’ARTICLE MI00913618
N° MFR8469402

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
8469402 RED RUSTED METAL 8400 SYSTEM

Spécifications

  • Famille de couleurs
    Rouge
  • Couleur
    Rouge rouillé
  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Type de base
    Solvant
  • Finition
    PLAT
  • Type de résine
    Émail alkyde
  • Séchage rapide
    Ne sèche pas rapidement
  • Type de buse
    Direction unique
  • Directement sur le métal
    Directement sur le métal
  • Plage de couverture
    310-615 pi2
  • Surface
    Métal
  • Temps de séchage
    4 à 6 h
  • Température d’application minimale
    +18 °F
  • Température d’application maximale
    +100 °F
  • Teneur en composés organiques volatils
    420 g/L
  • Quantité du colis
    2
  • Taille
    1 GALLON

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif