930200
Trousse de réparation - À utiliser avec les freins de la série MBU-625, les freins de la série MBU-875, la façade de frein à coefficient standard, le code de couleur de la bordure de frein rouge, la durée de vie de la face de frein 394 hp/h, la façade de coefficient standard, le code de couleur de la bordure rouge, la durée de vie de la face de 394 hp/h
N° D’ARTICLE MI00913770
N° MFR930200
Prix928.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de réparation - À utiliser avec les freins de la série MBU-625, les freins de la série MBU-875, la façade de frein à coefficient standard, le code de couleur de la bordure de frein rouge, la durée de vie de la face de frein 394 hp/h, la façade de coefficient standard, le code de couleur de la bordure rouge, la durée de vie de la face de 394 hp/h
N° D’ARTICLE MI00913770
N° MFR930200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix928.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
930200 MBU-625/875 TROUSSE DE RÉPARATION
  • Le kit de réparation comprend des parements pour les sections d'embrayage et de frein

Spécifications

  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • À utiliser avec la série
    Freins série MBU-625, freins série MBU-875
  • Durée de vie approximative des freins
    394 hp/h
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    394 hp/h
  • Zone efficace face à l'embrayage
    12.839 in2
  • Zone efficace face au frein
    12.8 po2
  • Détails supplémentaires
    Les parements à coefficient standard offrent la meilleure combinaison de couple de sortie et de durée de vie dans la plupart des applications. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec Motion Industries pour plus de détails.
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662284166874
  • Poids
    2.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif