Aperçu
- Conçu pour être utilisé dans les usines de transformation des aliments et d’autres zones où la moisissure est une préoccupation
- Ce revêtement alkyde modifié contient des additifs pour prévenir la croissance de moisissures dans le feuil de peinture séché
- Peut être appliqué sur des surfaces à des températures aussi basses que 18°F (-8°C)
- Ne pas utiliser sur l’acier galvanisé
- Applications typiques : équipement, acier structurel, tuyaux, armoires et casiers métalliques, garde-corps, garnitures, portes et barrières, évents et plus encore
Spécifications
- Famille de couleursBlanc
- CouleurBlanc
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Type de baseEau
- FinitionBrillant
- Type de résineAlkyde modifié
- Séchage rapideNe sèche pas rapidement
- Type de buseDirection unique
- Directement sur le métalDirectement sur le métal
- Plage de couverture315-630 pi2
- SurfaceAcier sablé abrasif, acier légèrement rouillé
- Temps de séchage4 à 6 h
- Température d’application minimale+18 °F
- Température d’application maximale+100 °F
- Teneur en composés organiques volatils420 g/L
- Quantité du colis2
- Plage de température d’application18 à 100 °F
- Couverture220 à 380 pi2/gal
- Conditions d’expositionIntérieur/extérieur
- Poids net13.1 lb
- Taille1 gal
- Contenu en COV201 g/L
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la restauration du système de plancher de fabrication généraleMotion a collaboré avec Rustoleum pour fournir un échantillon de composés de réparation du béton et un système de revêtement époxy spécialisé adapté aux exigences du client.
Voir la documentation- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation