APG-250 35LB SEAU

Lubriplate Lubricants Co
APG-250 35LB PAIL

APG Huile pour engrenages série - 5 gal, seau, 680 ISO, 250 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI00914150
N° MFRAPG-250 35LB PAIL
Prix408.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
APG-250 35LB PAIL

APG Huile pour engrenages série - 5 gal, seau, 680 ISO, 250 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI00914150
N° MFRAPG-250 35LB PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix408.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HUILE POUR ENGRENAGES L0120-035 SEAU APG-250 35LB
  • Indice de viscosité élevé
  • Excellente résistance du film
  • Point d’aniline élevé, excellente compatibilité des joints

Spécifications

  • Classe ISO
    680
  • Application
    Lubrifiant pour engrenages à pression extrême (EP) lorsque de l’huile pour engrenages SAE 250 est requise
  • Grade SAE
    250
  • Type de base
    Minéral
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Couleur
    Ambre
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type de contenant
    Seau
  • Viscosité
    701
  • Numéro AGMA
    8EP
  • Hauteur totale
    15 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Additifs inclus
    Anti-oxydation
  • Point d’écoulement
    -15°C/-5 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    089215512003
  • CUP_NON
    089215512003
  • Poids
    38.00 lb
  • Point d’ébullition
    550 °F
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’éclair
    199°C/390 °F
  • Indice de viscosité
    100
  • Longueur totale
    12 po
  • Parfum
    Légère
  • Série
    APG
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type de produit
    Huile pour engrenages

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif