F352KW

Arrow
F352KW

Filtre à air modulaire - 40 microns, 48 pi3/min, 1/4 NPT ports, cuvette en polycarbonate, drain automatique (normalement ouvert), avec garde
N° D’ARTICLE MI00914275
N° MFRF352KW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
F352KW

Filtre à air modulaire - 40 microns, 48 pi3/min, 1/4 NPT ports, cuvette en polycarbonate, drain automatique (normalement ouvert), avec garde
N° D’ARTICLE MI00914275
N° MFRF352KW
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
F352KW FILTRE 1/4

Spécifications

  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Cote de microns
    40 microns
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Matériau de la cuvette
    Bol en polycarbonate
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Débit d’air maximal
    48 scfm
  • Options de bol
    Avec garde
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Valeur nominale du filtre
    40 μm
  • Capacité de la cuvette
    6 oz
  • Longueur totale
    2.75 po
  • Hauteur totale
    6.87 po
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif