MT1012049
Mèche Jobber Length - série 1330L , 5/16 po, acier haute vitesse, cannelure 3-3/16 po, angle de pointe 118 °, OAL 4-1/2 po
N° D’ARTICLE MI00914416
N° MFRMT1012049
Prix13.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 1330L , 5/16 po, acier haute vitesse, cannelure 3-3/16 po, angle de pointe 118 °, OAL 4-1/2 po
N° D’ARTICLE MI00914416
N° MFRMT1012049

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12049 5/16 LH JOBR DRIL #12049 L-HND

Spécifications

  • Taille de la mèche
    5/16 po
  • Longueur de cannelure
    3-3/16 po
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de point
    Standard
  • Type de tige
    Ronde
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Série
    1330L

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif