MT1012057
Mèche Jobber Length - série 1330L , 7/16 po, acier haute vitesse, cannelure 4-1/16 po, angle de pointe 118 °, OAL 5-1/2 po
N° D’ARTICLE MI00914584
N° MFRMT1012057
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 1330L , 7/16 po, acier haute vitesse, cannelure 4-1/16 po, angle de pointe 118 °, OAL 5-1/2 po
N° D’ARTICLE MI00914584
N° MFRMT1012057
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
12057 1330L JBR DR LH 7/16

Spécifications

  • Taille de la mèche
    7/16 po
  • Longueur de cannelure
    4-1/16 po
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Longueur totale
    5-1/2 po
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de point
    Standard
  • Type de tige
    Ronde
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Série
    1330L

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif