933600
Frein d’étrier BD - pneumatique/ressort, à haut coefficient, monté sur pied
N° D’ARTICLE MI00914598
N° MFR933600
Prix2,635.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Frein d’étrier BD - pneumatique/ressort, à haut coefficient, monté sur pied
N° D’ARTICLE MI00914598
N° MFR933600

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,635.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FREIN À ÉTRIER ACTIONNÉ PAR AIR 933600 BD
  • Actionneurs actionnés par air montés de chaque côté du frein
  • Les raccords d’air peuvent être tournés de 360 degrés autour de l’axe de l’actionneur
  • Multipliez la puissance de freinage en installant plus d’un frein d’étrier par disque
  • Les sabots sont montés avec des goupilles de détente pour un remplacement rapide
  • Espacement des étriers pour disques de 0.500 po de large
  • Les sabots SPC s’adaptent aux freins d’étrier de modèle BD pour une durée de vie plus longue et un taux d’entrée de crête plus élevé
  • Tous les points pivots ont des roulements lubrifiés à vie
  • Vitesses du disque jusqu'à 3200 tr/min avec des disques de 14 po
  • Compatible avec la bague QD, pour les arbres de 3.875 pouces

Spécifications

  • Série de freins
    Étrier BD
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Couple de freinage statique maximal
    19000 po-lb avec un disque de 24.000 po
  • Type de face de frein
    Coefficient élevé
  • Configuration de montage
    Monté sur pied
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Finition
    Oxyde noir
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Fonction
    Arrêt, maintien, tension
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Violet
  • Durée de vie approximative des freins
    547 hp/h
  • Zone efficace face au frein
    15.7 po2
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    39.00 hp
  • Épaisseur du disque
    0.50 po
  • Rayon de travail du disque en entrée.
    WR=D/2-1.375 Pour disques de 12.000 po ou plus
  • Facteur de couple statique brisé
    1790 lb-pi à 80 psi
  • Facteur de réponse du frein
    0.159
  • Pression maximale
    80 psi
  • Pression d’engagement minimale
    10 psi
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    2.573 po3
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    16.047 po3
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Assemblage de l’actionneur
    810494
  • Trousse de revêtement
    934000
  • Trousses de reconstruction
    933900
  • Contrôle recommandé
    940011 (3 voies N.O.), 940012 (3 voies N.F.), 940017 (3 voies N.F. 0-100 PSI), 940021 (3 voies 5-100 PSI)
  • Détails supplémentaires
    Freins d’étrier à ressort activés par l’air. Couple de frein = Rayon de travail X Facteur de couple. WR=D/2-1.375 pour disques de 12 po ou plus.
  • Page de produit du fabricant
  • Manuel d’instructions
  • Dessin 2D
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • CUP_NON
    662284167048
  • Modèle
    BD
  • Poids
    36.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif