933591
Frein d’étrier - pneumatique/ressort, coefficient standard
N° D’ARTICLE MI00914616
N° MFR933591
Prix3,039.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Frein d’étrier - pneumatique/ressort, coefficient standard
N° D’ARTICLE MI00914616
N° MFR933591
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
Prix3,039.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
933591 BD ACTIONNÉ PAR RESSORT DE FREIN
  • Freins d’étrier à ressort relâchés par l’air
  • La sabot de frein plus grand permet une entrée d’énergie de pointe plus élevée et offre une durée de vie plus longue

Spécifications

  • Série de freins
    Étrier BD
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Couple de freinage statique maximal
    13570 po
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Taille du port
    1/8 NPTF
  • Finition
    Oxyde noir
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Durée de vie approximative des freins
    2447 hphr
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    77.00 hp
  • Épaisseur du disque
    0.50 po
  • Rayon de travail du disque en entrée.
    WR=D/2-1.437 pour disques de 12 po ou plus
  • Facteur de couple statique d’origine
    767 lbf à ) psi
  • Pression maximale
    100 psi
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    41.600 po3
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température
    32-150 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    662284170284
  • CUP_NON
    662284170284
  • Pression de relâchement maximale
    75 psi
  • Poids
    46.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif