Aperçu
- Freins d’étrier à ressort à enclenchement pneumatique
Spécifications
- Série de freinsÉtrier BD
- Engagement/libérationAir/ressort
- Couple de freinage statique maximal13570 po
- Type de face de freinCoefficient standard
- Taille du port1/4 NPT
- FinitionOxyde noir
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Durée de vie approximative des freins845 hphr
- Épaisseur face au frein lorsqu’elle est usée0.16 po
- Taux d’entrée thermique de crête de frein77.00 hp
- Épaisseur du disque0.50 po
- Rayon de travail du disque en entrée.WR=D/2-1.437 pour disques de 12 po ou plus
- Facteur de couple statique brisé1790 lbf à 80
- Pression maximale80 psi
- Pression d’engagement minimale10 psi
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve2.573 po3
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée16.047 po3
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Page de produit du fabricant
- Plage de température32-150 °F
- Numéro CUP du fabricant662284167062
- Poids40.00 lb