Aperçu
- Disque ventilé de 0,500 pouce
Spécifications
- Catégorie de piècesDisques, tambours, moyeux et étriers
- À utiliser avec la sérieFrein série BD
- FonctionDisque ventilé avec moyeu
- Style d’alésageQD Type J
- Taille de l’alésage1.500 - 3.875 po
- Diamètre du disque18.2500 po
- Épaisseur du disque0.5000 po
- Rpm max.1500 tr/min
- Inertie de l’arbre2299.68 lb/po2
- FinitionFer nu
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Diamètre à l’alésage1.500 - 3.875 po
- Capacité du dissipateur thermique de frein1500000 pi-lb
- Rayon de travail du disque en entrée.BC = 8.063, BD = 7.750, SPC = 7.688 po
- Détails supplémentairesLes bagues de verrouillage conique sont vendues séparément.
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662284167123
- Poids75.00 lb