934300
Disques de frein - À utiliser avec les freins de la série BD, type J QD, 1.500 - 3.875 po de diamètre, 21.0000 po de diamètre, 0.5000 po d’épaisseur, 1300 tr/min, inertie de l’arbre 3496.32 lb-po2, fini fer nu
N° D’ARTICLE MI00914802
N° MFR934300
Price$3,345.30/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disques de frein - À utiliser avec les freins de la série BD, type J QD, 1.500 - 3.875 po de diamètre, 21.0000 po de diamètre, 0.5000 po d’épaisseur, 1300 tr/min, inertie de l’arbre 3496.32 lb-po2, fini fer nu
N° D’ARTICLE MI00914802
N° MFR934300
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
Votre prix3,345.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
934300 DISQUE VENTILÉ 21 PO
  • Disque ventilé de 0,500 pouce

Spécifications

  • Catégorie de pièces
    Disques, tambours, moyeux et étriers
  • À utiliser avec la série
    Frein série BD
  • Fonction
    Disque ventilé avec moyeu
  • Style d’alésage
    QD Type J
  • Taille de l’alésage
    1.500 - 3.875 po
  • Diamètre du disque
    21.0000 po
  • Épaisseur du disque
    0.5000 po
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Inertie de l’arbre
    3496.32 lb/po2
  • Finition
    Fer nu
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Diamètre à l’alésage
    1.500 - 3.875 po
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    2100000 pi-lb
  • Rayon de travail du disque en entrée.
    BC = 9.438, BD = 9.125, SPC = 9.063 po
  • Détails supplémentaires
    Les bagues de verrouillage conique sont vendues séparément.
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662284167215
  • Poids
    90.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif