Aperçu
Description du fabricant
FILTRE F352-3 1/4
Spécifications
- Type de filtreFiltre de style modulaire
- Cote de microns3 microns
- Taille du port1/4 NPT
- Matériau de la cuvetteBol en polycarbonate
- Type de drainageManuel
- Débit d’air maximal48 scfm
- Options de bolAvec garde
- Méthode de drainageManuel
- Valeur nominale du filtre3 μm
- Capacité de la cuvette5 oz
- Longueur totale2.75 po
- Hauteur totale6.25 po
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Sexe portuaireFemme
- Norme de filetageNPT
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité