Aperçu
- Prise d’air, montage NEMA C-Face, série modulaire d’embrayages, freins ou embrayages/freins
Spécifications
- Type de combinaisonEmbrayage à face en C Nema - Frein
- SérieILM
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Type d’alésageDroit
- Rpm max.1800 tr/min
- Couple d'embrayage statique maximal600 po
- Diss. thermique continu embrayage max.0.53 hp
- Diamètre à l’alésage1.125 po
- Inertie du variateur17.40 lbin2
- Taille du port1/8 NPT
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve2.610 po3
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée3.738 po3
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Taille du cadre182TC, 184TC
- Numéro CUP du fabricant662284167246
- CUP_NON662284167246
- Page de produit du fabricant
- Poids23.50 lb
- Type de produitEnsembles de frein pneumatique et d’embrayage