Aperçu
Description du fabricant
935200 MBU-1125 UNITÉ DE FREIN
- Les unités de frein modulaire MBU se montent directement sur les moteurs ou freins NEMA à face en C, ou avec l’unité d’entrée et les pieds montés sur pied autonome
- Les MBU offrent un couple élevé et leur conception ouverte offre les performances thermiques les plus élevées
- Les MBU ont combiné des roulements d’arbre de sortie à rangée double et à rangée unique offrant la capacité de charge suspendue la plus élevée
- Une trousse anti-goutte en option peut être utilisée dans des environnements humides ou très sales
Spécifications
- Engagement/libérationAir/ressort
- Taille du cadre182TC, 184TC
- Rpm max.1800 tr/min
- Taille du port1/8 NPT
- FinitionOxyde noir
- Série de freinsSérie MBU
- Couple de freinage statique maximal965 po
- FonctionArrêt, maintien et tension
- Configuration de montageMontage sur bride
- Type de cadreNEMA
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge suspendue554 lb
- Inertie de l’arbre20.50 lb/po2
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Diamètre à l’alésage1.125 po
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Diamètre de l’arbre d’entrée1.125 po
- Diamètre de l’arbre de sortie1.125 po
- Type de face de freinCoefficient standard
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Durée de vie approximative des freins572 hp/h
- Zone efficace face au frein18.6 po2
- Diss. thermique continue frein max.0.33 hp
- Capacité du dissipateur thermique de frein60000 pi-lb
- Taux d’entrée thermique de crête de frein17.00 hp
- Facteur de réponse du frein0.153
- Pression maximale80 psi
- Pression d’engagement minimale5 psi
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve1.276 po3
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée2.610 po3
- Trousses de reconstruction937300
- Trousse de revêtement930277
- Trousses de commande recommandées940011 (3 VOIES N.O. 1/8 NPT), 940012 (3 VOIES N.C. 1/8 NPT), 940017 (3 VOIES N.C. 0-100 PSI 1/8 NPT), 940021 (3 VOIES 5-100 PSI 1/8 NPT)
- Protections935902
- Adaptateur de montage937000
- Détails supplémentairesEn ajoutant une protection (935902), cet article peut être rendu étanche aux gouttes.
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Manuel d’instructions
- Dessin 2D
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Poids42.50 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité