Aperçu
Spécifications
- Type de filtreFiltre de style modulaire
- Cote de microns5 microns
- Taille du port1/4 NPT
- Matériau de la cuvetteBol en nylon
- Type de drainageManuel
- Débit d’air maximal48 scfm
- Options de bolAvec garde
- Méthode de drainageManuel
- Valeur nominale du filtre5 μm
- Capacité de la cuvette5 oz
- Longueur totale2.75 po
- Hauteur totale6.25 po
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Sexe portuaireFemme
- Norme de filetageNPT