F352KM5

Arrow
F352KM5

Filtre à air de style modulaire - 5 microns, 48 pi3/min, 1/4 NPT ports, cuvette en polycarbonate, drain manuel, avec garde
N° D’ARTICLE MI00915181
N° MFRF352KM5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
F352KM5

Filtre à air de style modulaire - 5 microns, 48 pi3/min, 1/4 NPT ports, cuvette en polycarbonate, drain manuel, avec garde
N° D’ARTICLE MI00915181
N° MFRF352KM5
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE F352KM5 1/4

Spécifications

  • Capacité de la cuvette
    6 oz
  • Matériau de la cuvette
    Bol en polycarbonate
  • Options de bol
    Avec garde
  • Méthode de drainage
    Manuel
  • Type de drainage
    Manuel
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Débit d’air maximal
    48 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Cote de microns
    5 microns
  • Hauteur totale
    6.25 po
  • Longueur totale
    2.75 po
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Norme de filetage
    NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif