F352M20

Arrow
F352M20

Filtre à air de style modulaire - 20 microns, 48 pi3/min, 1/4 NPT ports, cuvette en polycarbonate, drain manuel, avec garde
N° D’ARTICLE MI00915240
N° MFRF352M20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
F352M20

Filtre à air de style modulaire - 20 microns, 48 pi3/min, 1/4 NPT ports, cuvette en polycarbonate, drain manuel, avec garde
N° D’ARTICLE MI00915240
N° MFRF352M20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE F352M20 1/4

Spécifications

  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Cote de microns
    20 microns
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Matériau de la cuvette
    Bol en polycarbonate
  • Type de drainage
    Manuel
  • Débit d’air maximal
    48 scfm
  • Options de bol
    Avec garde
  • Méthode de drainage
    Manuel
  • Valeur nominale du filtre
    20 μm
  • Capacité de la cuvette
    6 oz
  • Longueur totale
    2.75 po
  • Hauteur totale
    6.25 po
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif