Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

System Plast (RRX)
VG-682-SS-2-09

Manche en acier inoxydable pour assembleur de rouleaux - 2.000 po / 254 mm, longueur de 9.00 pi, Manche en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00915513
N° MFRVG-682-SS-2-09

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
COMBINER À ROULEAU DE VG-682-SS-2-9 PI
  • Élimine le blocage
  • Pas de points de friction ou de pont
  • Augmente le débit
  • Réduit les dommages au produit
  • Excellent pour les contenants en papier, en plastique et en métal
  • Goupilles en acier inoxydable de 1/4 po pour supporter des charges plus importantes

Spécifications

  • Taille du rail
    2.000 po
  • Conception
    Combineur de rouleaux
  • Longueur
    9.00 pi
  • Surface roulante du guide
    Rouleau
  • Hauteur de la surface roulante
    1.8500 po
  • Matériau du canal de gaine
    Acier inoxydable
  • Largeur du cordon/rouleau
    0.7600 po
  • Diamètre de la broche
    0.2500 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Hauteur totale
    2.7000 po
  • Matériau du cordon/rouleau
    Acétal
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Jauge en acier
    10 g
  • Boulons de montage
    Boulons de carrosserie de 3/8 po vendus séparément
  • Plage de température
    -4 à 170°F
  • Rayon de courbure minimum
    18.00 po
  • Déflexion maximale de la broche
    0.000 po
  • Trousse de quincaillerie
    VG-205-HDW-03-P38 (acier plaqué) ou VG-205-HDW-03-S38 (acier inoxydable)
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif