F353KM5

Arrow
F353KM5

Filtre à air modulaire - 5 microns, 75 pi3/min, 3/8 NPT ports, cuvette en polycarbonate, drain manuel, avec garde
N° D’ARTICLE MI00915555
N° MFRF353KM5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
F353KM5

Filtre à air modulaire - 5 microns, 75 pi3/min, 3/8 NPT ports, cuvette en polycarbonate, drain manuel, avec garde
N° D’ARTICLE MI00915555
N° MFRF353KM5
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE F353KM5 3/8

Spécifications

  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Cote de microns
    5 microns
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Matériau de la cuvette
    Bol en polycarbonate
  • Type de drainage
    Manuel
  • Débit d’air maximal
    75 scfm
  • Options de bol
    Avec garde
  • Méthode de drainage
    Manuel
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Capacité de la cuvette
    6 oz
  • Longueur totale
    2.75 po
  • Hauteur totale
    6.25 po
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif