Motion
Q5300PHT

Duff-Norton
Q5300PHT

Union rotative série 5000 , Q5300P, 3/4 po Tuyau, dégagement rapide, acier inoxydable 300 , débit unique, droite
N° D’ARTICLE MI00915652
N° MFRQ5300PHT
Prix730.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Duff-Norton
Q5300PHT

Union rotative série 5000 , Q5300P, 3/4 po Tuyau, dégagement rapide, acier inoxydable 300 , débit unique, droite
N° D’ARTICLE MI00915652
N° MFRQ5300PHT
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
Prix730.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
Q5300PHT 750155
  • Deux roulements de précision prolongent la durée de vie du produit en gardant les faces de joint parfaitement alignées.
  • La conception de cartouche intégrée remplaçable rend les réparations rapides et faciles.
  • Construction en acier inoxydable de qualité 300 pour une résistance supérieure à la corrosion.
  • Option à double débit avec l’ajout d’un coude.

Spécifications

  • Type de raccord rotatif
    Huile chaude / vapeur / eau / air
  • Connexion
    Déblocage rapide
  • Rotation
    Main droite
  • Pression d’eau
    750 psi
  • Pression de vapeur
    120 psi
  • Pression d’huile chaude
    100 psi
  • Pression d’air
    300 psi
  • Température de l’eau
    300 °F
  • Température de la vapeur
    350 °F
  • Température de l’huile chaude
    395 °F
  • Débit
    Mono
  • Fluide hydraulique
    Non
  • Code d’harmonisation
    8481.80.9015
  • Poids
    5.00 lb
  • Série
    Série 5000
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif