EPC531
Vanne à cartouche de régulation de débit à visser - Actionnement hydraulique, débit max. 10 gal/min
N° D’ARTICLE MI00915928
N° MFREPC531
Prix655.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne à cartouche de régulation de débit à visser - Actionnement hydraulique, débit max. 10 gal/min
N° D’ARTICLE MI00915928
N° MFREPC531
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
Prix655.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EPC531 VANNE (ANCIENNE EPC53-C2)

Spécifications

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Débit maximum
    10 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Compensation de pression
    Pression compensée
  • Taille du port
    3/8 NPTF
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Viton®
  • Hauteur totale
    5-27/64 po
  • Longueur totale
    79.4 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif