5217-1
Série DWA 3/4 po Tuyau et 1/8 po Coude National Pipe Thread (NPT)
N° D’ARTICLE MI00916140
N° MFR5217-1
Prix131.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série DWA 3/4 po Tuyau et 1/8 po Coude National Pipe Thread (NPT)
N° D’ARTICLE MI00916140
N° MFR5217-1
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
Prix131.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5217-1 S COUDE 465401
  • Économique pour les applications à usage général.
  • Roulements à billes de haute précision pour un fonctionnement en douceur et une longue durée de vie, même à haute vitesse.
  • Sans entretien.
  • Boîtier en aluminium non corrosif avec arbre en acier inoxydable.
  • Les faces de joint en carbure de silicium/charbon graphite offrent une longue durée de vie.

Spécifications

  • Type de raccord rotatif
    Air-Huile chaude-Vapeur-Eau
  • Taille du filetage
    1/8 po
  • Connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Vitesse
    1750 à 3500 tr/min
  • Pression d’eau
    750 psi
  • Pression de vapeur
    120 psi
  • Pression d’huile chaude
    100 psi
  • Pression d’air
    200 psi
  • Température de l’eau
    300 °F
  • Température de la vapeur
    350 °F
  • Température de l’huile chaude
    158 °F
  • Débit
    Double
  • Fluide hydraulique
    Fluides non corrosifs|Huile|Eau
  • Poids
    1.00 lb
  • Série
    Série DWA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif