465405C
Série DWA 1-1/2 po Tuyau et 1/2 po Coude National Pipe Thread (NPT)
N° D’ARTICLE MI00916295
N° MFR465405C
Prix206.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série DWA 1-1/2 po Tuyau et 1/2 po Coude National Pipe Thread (NPT)
N° D’ARTICLE MI00916295
N° MFR465405C
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
Prix206.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5517-20 S COUDE 465405
  • Économique pour les applications à usage général.
  • Roulements à billes de haute précision pour un fonctionnement en douceur et une longue durée de vie, même à haute vitesse.
  • Sans entretien.
  • Boîtier en aluminium non corrosif avec arbre en acier inoxydable.
  • Les faces de joint en carbure de silicium/charbon graphite offrent une longue durée de vie.

Spécifications

  • Connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Vitesse
    1750 à 3500 tr/min
  • Pression d’air
    200 psi
  • Température de l’huile chaude
    158 °F
  • Débit
    Double
  • Fluide hydraulique
    Huile|Eau
  • Poids
    1.00 lb
  • Série
    Série DWA
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif