5517-30
Coude de raccord rotatif en acier inoxydable 465406 - Série 5000 , type air-huile chaude-vapeur-eau, taille de filetage 3/4 po, raccord NPT
N° D’ARTICLE MI00916308
N° MFR5517-30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coude de raccord rotatif en acier inoxydable 465406 - Série 5000 , type air-huile chaude-vapeur-eau, taille de filetage 3/4 po, raccord NPT
N° D’ARTICLE MI00916308
N° MFR5517-30
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5517-30 S COUDE 465406

Spécifications

  • Type de raccord rotatif
    Air-Huile chaude-Vapeur-Eau
  • Taille du filetage
    3/4 po
  • Connexion
    NPT
  • Pression d’eau
    750 psi
  • Pression de vapeur
    120 psi
  • Pression d’huile chaude
    100 psi
  • Pression d’air
    300 psi
  • Température de l’eau
    300 °F
  • Température de la vapeur
    350 °F
  • Température de l’huile chaude
    395 °F
  • Poids
    2.00 lb
  • Série
    5000

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif