F374W5

Arrow
F374W5

Filtre à air modulaire - 5 microns, 160 pi3/min, 1/2 NPT ports, cuvette en polycarbonate, drain automatique (normalement fermé), avec garde
N° D’ARTICLE MI00916464
N° MFRF374W5
Prix143.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
F374W5

Filtre à air modulaire - 5 microns, 160 pi3/min, 1/2 NPT ports, cuvette en polycarbonate, drain automatique (normalement fermé), avec garde
N° D’ARTICLE MI00916464
N° MFRF374W5
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
Prix143.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE F374W5 1/2

Spécifications

  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Cote de microns
    5 microns
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Matériau de la cuvette
    Bol en polycarbonate
  • Type de drainage
    Automatique (normalement fermé)
  • Débit d’air maximal
    160 scfm
  • Options de bol
    Avec garde
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Capacité de la cuvette
    10 oz
  • Longueur totale
    3.75 po
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif