Aperçu
- Prise d’air, montage NEMA C-Face, série modulaire d’embrayages, freins ou embrayages/freins
Spécifications
- Type de combinaisonEmbrayage à face en C Nema - Frein
- SérieILM
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Type d’alésageDroit
- Rpm max.1800 tr/min
- Couple d'embrayage statique maximal1130 po
- Diss. thermique continu embrayage max.0.77 hp
- Diamètre à l’alésage1.375 po
- Inertie du variateur59.40 lbin2
- Taille du port1/8 NPT
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve3.109 po3
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée4.657 po3
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Taille du cadre213TC, 215TC
- Numéro CUP du fabricant662284167338
- CUP_NON662284167338
- Page de produit du fabricant
- Poids34.00 lb
- Type de produitEnsembles de frein pneumatique et d’embrayage