Aperçu
Spécifications
- Type de filtreFiltre de style modulaire
- Cote de microns3 microns
- Taille du port1/2 NPT
- Matériau de la cuvetteBol en métal
- Type de drainageManuel
- Débit d’air maximal100 scfm
- Options de bolAvec verre visuel
- Méthode de drainageManuel
- Valeur nominale du filtre3 μm
- Capacité de la cuvette6 oz
- Longueur totale2.75 po
- Hauteur totale6.25 po
- Pression de fonctionnement maximale175 psi
- Sexe portuaireFemme
- Norme de filetageNPT