Motion
451276C
Cartouche de réparation série 5000 , 1 po Tuyau, 1-11 BSP, métrique, acier inoxydable 300 , débit mono, droite
N° D’ARTICLE MI00916952
N° MFR451276C
Prix643.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de réparation série 5000 , 1 po Tuyau, 1-11 BSP, métrique, acier inoxydable 300 , débit mono, droite
N° D’ARTICLE MI00916952
N° MFR451276C
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
Prix643.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R5421PHT-20 451276
  • Deux roulements de précision prolongent la durée de vie du produit en gardant les faces de joint parfaitement alignées.
  • La conception de cartouche intégrée remplaçable rend les réparations rapides et faciles.
  • Construction en acier inoxydable de qualité 300 pour une résistance supérieure à la corrosion.
  • Option à double débit avec l’ajout d’un coude.

Spécifications

  • Type de raccord rotatif
    Huile chaude / vapeur / eau / air
  • Taille du filetage
    1-11
  • Connexion
    Tuyau standard britannique (BSP)
  • Rotation
    Main droite
  • Pression d’eau
    750 psi
  • Pression de vapeur
    120 psi
  • Pression d’huile chaude
    100 psi
  • Pression d’air
    300 psi
  • Température de l’eau
    300 °F
  • Température de la vapeur
    350 °F
  • Température de l’huile chaude
    300 à 395 °F
  • Débit
    Mono
  • Fluide hydraulique
    Huile chaude|Vapeur|Eau
  • Code d’harmonisation
    8481.80.9015
  • Série
    Série 5000
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif