F354KM5

Arrow
F354KM5

Filtre à air modulaire - 5 microns, 100 pi3/min, 1/2 NPT ports, cuve en métal, drain automatique (normalement fermé)
N° D’ARTICLE MI00917137
N° MFRF354KM5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
F354KM5

Filtre à air modulaire - 5 microns, 100 pi3/min, 1/2 NPT ports, cuve en métal, drain automatique (normalement fermé)
N° D’ARTICLE MI00917137
N° MFRF354KM5
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE F354KM5 1/2

Spécifications

  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Cote de microns
    5 microns
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Matériau de la cuvette
    Bol en métal
  • Type de drainage
    Automatique (normalement fermé)
  • Débit d’air maximal
    100 scfm
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Capacité de la cuvette
    6 oz
  • Longueur totale
    2.75 po
  • Hauteur totale
    6.25 po
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif